LEGRAND - LEG349215 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 INOX - 349215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 346 mm
Altezza - 32 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
8009561519411
Codice prodotto
LEG349215
Cod. produttore
349215
Produttore
BTI
Lunghezza:
346 mm
Altezza:
32 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Larghezza:
300 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
800 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND