pagina iniziale

LEGRAND - LEG349239 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 INOX - 349239

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349239 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Staffa di sospensione (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passarella a filo - sì

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8009561468252

Codice prodotto

LEG349239

Cod. produttore

349239

Produttore

BTI

Tipologia:

Staffa di sospensione (staffa a C)

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Capacità di portata:

1200 N

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND