LEGRAND - LEG349242 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 INOX - 349242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 302 mm
Altezza - 82 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8009561469976
Codice prodotto
LEG349242
Cod. produttore
349242
Produttore
BTI
Lunghezza:
302 mm
Altezza:
82 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Larghezza:
200 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1200 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND