LEGRAND - LEG349246 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 INOX - 349246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 702 mm
Altezza - 93 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8009561470422
Codice prodotto
LEG349246
Cod. produttore
349246
Produttore
BTI
Lunghezza:
702 mm
Altezza:
93 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Larghezza:
600 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2500 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND