pagina iniziale

LEGRAND - LEG31AUB050G P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 GP - 31AUB050G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AUB050G P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561222670

Codice prodotto

LEG31AUB050G

Cod. produttore

31AUB050G

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

20 mm

Colore:

Altro

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.