LEGRAND - LEG348530 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO Z - 348530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 81 mm
Altezza - 46.5 mm
Larghezza della fessura - 26 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8009561384033
Codice prodotto
LEG348530
Cod. produttore
348530
Produttore
BTI
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
81 mm
Altezza:
46.5 mm
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
7 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND