pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD16185 OH! D550 PLAF.E27 46W IP65 PL.NAT. - 16185

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD16185 OH! D550 PLAF.E27 46W IP65 PL.NAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913444533

Codice prodotto

ILD16185

Cod. produttore

16185

Produttore

LIA

Plafone a doppia emissione per applicazione outdoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 46 W, fluorescente compatta 30 W; attacco 1xE27.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 4.050 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.