pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77103M00 ROLLING SKY D500 NERO RAGG. - 77103M00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77103M00 ROLLING SKY D500 NERO RAGG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306071614

Codice prodotto

ILD77103M00

Cod. produttore

77103M00

Produttore

LIA

Lampada da terra e paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1316 lm, con un'efficienza nominale di 146.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.580 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.