LINEA LIGHT (ILED) - ILD77171N00 ALIX-SLIM 20W 600MM CR80 N00 ONOFF - 77171N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913783007
Codice prodotto
ILD77171N00
Cod. produttore
77171N00
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 112 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3043 lm, con un'efficienza nominale di 169.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 20 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


