LINEA LIGHT (ILED) - ILD80540W60 FLAMP 2.0 EASY 51 3L 180W ON/OFF GZ - 80540W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913057832
Codice prodotto
ILD80540W60
Cod. produttore
80540W60
Produttore
LIA
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 657 lm, con un'efficienza nominale di 93.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro borosilicato extra chiaro. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.450 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1,5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conformealla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


