LINEA LIGHT (ILED) - ILD83606M18 ALCOR_R 316 3 1L 1,5W 500MA 18 - 83606M18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913915231
Codice prodotto
ILD83606M18
Cod. produttore
83606M18
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 233 lm, con un'efficienza nominale di 145.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.260 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


