pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92000W00 RADA 3 TO.D233 18W LISCIA CRI80 BG - 92000W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92000W00 RADA 3 TO.D233 18W LISCIA CRI80 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534952447

Codice prodotto

ILD92000W00

Cod. produttore

92000W00

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 144 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2520 lm, con un'efficienza nominale di 140.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di0.6 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.

L'apparecchio presenta una classedi isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 224 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.