LINEA LIGHT (ILED) - ILD92243C12 MAXI TUBE 2+ALIM.L1164MM CRI80 S.OP - 92243C12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020806091066
Codice prodotto
ILD92243C12
Cod. produttore
92243C12
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa, e composta da 84 LED topled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3032 lm, con un'efficienza nominale di 151.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore opalino; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


