pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92587W30 VIKY-Q 2 QU.ANTIABBAGL.1L 1W BIANCO - 92587W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92587W30 VIKY-Q 2 QU.ANTIABBAGL.1L 1W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534529694

Codice prodotto

ILD92587W30

Cod. produttore

92587W30

Produttore

LIA

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Lunghezza:

24.5 mm

Larghezza:

26 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

powerLED 1 W 630 mA. Bianco.30°