LINEA LIGHT (ILED) - ILD92593C30 VIKY-R 3 TO.ANTIABBAGL.1L 2W N.SPAZ - 92593C30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio inox
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033913954018
Codice prodotto
ILD92593C30
Cod. produttore
92593C30
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
211...0 lm
Diametro esterno:
40 mm
Altezza di installazione:
52...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no