pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00823WHWDD SKYLUM_RP D.605 68WAC ON/OFF CL1 - C00823WHWDD

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00823WHWDD SKYLUM_RP D.605 68WAC ON/OFF CL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306034862

Codice prodotto

ILDC00823WHWDD

Cod. produttore

C00823WHWDD

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Diffused, e composta da 234 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 4462 lm, con un'efficienza nominale di 178.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2,600 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 27 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.