LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9277 MINIBOX P.TE 10W PH CAFF 1001 LUC. - 9277

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913852802
Codice prodotto
SNV9277
Cod. produttore
9277
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgentee di 640 lm, con un'efficienza nominale di 75.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore bianco ral 9016, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore bianco ral 9016, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.270 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


