pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9286 MINIBOX TAV.10W NERO 9005 LUC. - 9286

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9286 MINIBOX TAV.10W NERO 9005 LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913509195

Codice prodotto

SNV9286

Cod. produttore

9286

Produttore

LIA

Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 620 lm, con un'efficienza nominale di 72.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore nero ral 9005 lucido, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.840 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.