pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9300 CAMPANA SOSP.30W GREY-WHITE 9002 - 9300

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9300 CAMPANA SOSP.30W GREY-WHITE 9002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913509294

Codice prodotto

SNV9300

Cod. produttore

9300

Produttore

LIA

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 3234 lm, con un'efficienza nominale di 115.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9002 lucido, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in pmma; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero ral 9005 lucido, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 3.600 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio e di 31 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 3 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quantoriportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.