pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9568 MEGAFONO SOSP.6BR.12XE14 OTT/NERO - 9568

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9568 MEGAFONO SOSP.6BR.12XE14 OTT/NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913509478

Codice prodotto

SNV9568

Cod. produttore

9568

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 12xE14. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore e prodotto in vetro; la montatura e prodotta in ottone, con una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 16.500 kg. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.