pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9570 MEGAFONO P.TE 1BR. 2XE14 OTT/NERO - 9570

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9570 MEGAFONO P.TE 1BR. 2XE14 OTT/NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913509492

Codice prodotto

SNV9570

Cod. produttore

9570

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 2xE14. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore e prodotto in vetro; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 3.000 kg. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.