LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9573 MEGAFONO P.TE 2BR. 4XE14 OTT/AVORIO - 9573

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913509522
Codice prodotto
SNV9573
Cod. produttore
9573
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 4xE14. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; il diffusore e prodotto in metallo, con una lavorazione di verniciatura; la montatura e prodotta in ottone, con una finitura di colore oro, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 2.700 kg. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondoquanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


