LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV9699 META LAMP.TAV.NERO R9005 L/NERO RAG - 9699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913867103
Codice prodotto
SNV9699
Cod. produttore
9699
Produttore
LIA
Lampada da tavolo a doppia emissione per applicazione indoor. Lampadina LED inclusa, attacco 1xE27. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore nero ral 9005 lucido, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in vetro. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 8,500 kg. . Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


