LOMBARDO - LOMLL665FG2 Stile Next 506L As. LED 2.7K 4W Grigio - LL665FG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Potenza totale - 4 W
Tipo lampada - LED sostituibile
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
123 Kg CO₂-eq
EAN
8012680061693
Codice prodotto
LOMLL665FG2
Cod. produttore
LL665FG2
Produttore
LOM
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Potenza totale:
4 W
Tipo lampada:
LED sostituibile
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Portalampada:
Senza
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
192 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
52 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Esecuzione della griglia:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
81 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì


