AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO100-1016101S TEO E27 LED ANTRACITE RAL 7016

MARECO LUCE S.R.L.
copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO100-1016101S TEO E27 LED ANTRACITE RAL 7016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza / Profondità - 195 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033182483639

Codice prodotto

MAO100-1016101S

Cod. produttore

100-1016101S

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza / Profondità:

195 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

331 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Apparecchio per esterni. Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa. Utilizzo Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico bianco •Cappello in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaioinox.