MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-1008182B MAIA 0,7W 4000K BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
2000004458263
Codice prodotto
MAO150-1008182B
Cod. produttore
150-1008182B
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
130 mm



