AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-1575284N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 40W 3000

MARECO LUCE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 39.3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004457136

Codice prodotto

MAO150-1575284N

Cod. produttore

150-1575284N

Produttore

MAO

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

39.3 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

6145...6145 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Altezza / Profondità:

63 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

35.9...35.9 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

128 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

171 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

311 mm

Fattore di potenza:

0.96

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Sezione conduttore collegabile:

1.5...1.5 mm²

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio led cut-off per illuminazione di aree urbane: Guarnizioni in silicone. Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni. Viteria in acciaio inox A2. Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso. A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico). Dissipatore alettato in alluminio anodizzato. Corpo in tecnopolimero rinforzato e verniciato. Pressacavo M20x1.5mm comprensivo di valvola osmotica. Circuito led 26.2W alimentato a 700mA. Circuito led 39.3 alimentato a 1050mA. Vano cablaggio e coperchio in tecnopolimero rinforzato. Led Philips Fortimo. Ottica LEDIL asimmetrica in silicone trasparente. A richiesta possibilità di utilizzare lenti Ledil® a seconda delle esigenze progettuali. Fissaggio a parete in acciaio zincato a caldo e verniciato, configurabile in posizione verticale con regolazione del tilt ±30°. Flusso scheda LED: 6145lm@tc25°C. Flusso apparecchio: 5024lm@ta25°C. Efficienza LED: 171lm/W.Efficienza apparecchio: 128lm/W. Assorbimento scheda Led: 35.9W. Assorbimento apparecchio: 39.3W. Conforme alle directive CEE. Doppio isolamento/classe II. IP 65. Tipo LED: Philips Fortimo SLM 1211G7. Step MacAdam: 3. Lifetime Led: L80/B10 - 50Kh Tc 65°C. Lifetime driver: 50Kh. Power factor: 0.96. Tensione Nominale: 220-240V. Frequenza Nominale: 50/60Hz. Classe d'isolamento: II. RG: 1. Garanzia: 3 anni. IK: 08.