MELCHIONI SPA - MEM262151986 ACTION C MERA HD 720 - 1080P GRUNDIG 155 - 262151986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8711252048833
Codice prodotto
MEM262151986
Cod. produttore
262151986
Produttore
MEM
Ction camera in alta definizione con display da 2'Caratteristiche: risoluzione fotografica 5 - 3 - 1 mega pixels risoluzione video 1080p 15fps, 720p 30fps angolo di visione: 140 microfono incorporato custodia impermeabile: waterproof fino a 30 mt. capacit di memoria: micro sdhc card 32gb ( non inclusa ) batteria: 900mah (1.5 ore di autonomia) input / output: micro usb peso circa 60 gr dimensioni 24 x 40 x 59 mm adatto come fotocamera da cruscotto adatto per la sicurezza domestica tramite l'attivazione del movimento include 10 accessoriRiprendi le tue pi grandi avventure con questa magnifica fotocamera! Puoi installarla su qualsiasi supporto come un veicolo o un casco e realizzare incredibili riprese durante i tuo sport preferiti come paracadute, sci, snorkeling o sulla tua moto. questa fotocamera completamente impermeabile all'acqua e alla polvere, grazie alla custodia rigida in dotazione, in questo modo niente potr fermarti!la fotocamera pu produrre strepitosi firmati in full hd 720p, cos da poter mostrare le tue emozionanti avventure sul tuo televisore con il massimo del dettaglio e della nitidezza a tutti i tuoi amici!montare la telecamera su di un supporto molto semplice, grazie alll'enorme variet di accessori di montaggio inclusi nella confezione e al suo peso di appena 59 gr, infatti potrai installare la fotocamera senza alcun problema su manubri , cruscotti, caschi, cavalletti, bastoni ed ovunque vorrai addirittura al collo del tuo animale domestico. sulla fotocamera presente uno schermo da 2 pollici, un microfono incorporato e l'obbiettivo grandangolare ha una visibilit di 140 gradi.


