pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM433358040 SCACCIATOPI E INSETTI PROFESSIONALE AD U - 433358040

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM433358040 SCACCIATOPI E INSETTI PROFESSIONALE AD U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012290134

Codice prodotto

MEM433358040

Cod. produttore

433358040

Produttore

MEM

Scacciatopi e insetti professionale ad ultrasuonistrumento per scacciare, attraverso lutilizzo di ultrasuoni, topi, ratti, grilli, formiche ed altri parassiti indesiderati. il dispositivo non interferir con altri apparecchi elettronici come tv, radio, allarmi, rivelatori fumo/incendio, apparecchi acustici, pacemaker etc. ed il suo suono non udibile dallorecchio umano e dei pi comuni animali domestici come cani, gatti, uccelli etc.utilizzo immediato e semplice attraverso collegamento alla presa elettricain ambienti interni.dotato di led rosso che indica la corretta operativit del sistema e di pulsante test per la verifica del corretto funzionamento. utile alternativa ai repellenti nocivi. ideale in uffici, villette, appartamenti, ristoranti, scuole, cantine etc. specifiche tecniche: - alimentazione: 220vca-50hz (alimentatore incluso)- area di copertura: fino a 468m - range di frequenza: 30.000 65.000 hz- potenza suono duscita: 130dbx2 = 260db- angolo di emissione: 260- dimensioni: 120x90x70mm- peso: 160gr