MELCHIONI SPA - MEM490023078 VENTILATORE ELETTRONICO CON NEBULIZZATRO - 490023078
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016117021861
Codice prodotto
MEM490023078
Cod. produttore
490023078
Produttore
MEM
Comandi elettronici + telecomandoVentilazione: Dry / MoistModalit: Normal / SleepVelocit: Min / Med / MaxDiffusione aria: Uniform / Helicoidal Griglia frontale con alette inclinate e rotazione 360 automatica, e con disco diffusoreOscillazione Destra / Sinistra automaticaNebulizzatore a ultrasuoni con piastra al TiO2 per la fotocatalisi, e con valvola drenaggio. Serbatoio 1,5l. trasparente, estraibile, con tappo salva-goccia, indici livelli Min e Max, e avviso acustico fine acqua.Elica 25cm con 5 pale.Corpo in plastica con visualizzatore frontale livello acqua illuminato con LED, con maniglia integrataAlimentazione 220-240V~ 50Hz Potenza: 85WColore: grigio


