pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM491929451 ALIM. SWITCHING 12/20VDC 90W CON USB N. - 491929451

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM491929451 ALIM. SWITCHING 12/20VDC 90W CON USB N.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012280425

Codice prodotto

MEM491929451

Cod. produttore

491929451

Produttore

MEM

Utilizzo:notebook, netbook, tablet, monitor lcd, modem router, scanner, decoder.caratteristiche principali:1) alimentatore universale ac / dc con tensione di uscita selezionabile da 12v a 20 vdc tensioni e corrente in uscita : 12 (5amp)-14(5amp)-15(5amp.-16(5amp)-18(4.86amp)- 19(4.74amp)--20 vdc(4.5amp) 2) tolleranza tensione di ingresso 100 / 240vca 50/60 hz3) n. 8 connettori inclusi , compatibili con diversi dispositivi 4) potenza 90w max.5) efficienza 6) protezione sovraccarico7) protezione cortocircuito8) controllo temperatura interna9) cavo alimentazione in dotazione10) dimensioni l x h x p(mm): 130x 60x3011) peso 318 gr.12) confezione : scatola