pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM499055005 UV-BAR LAMPADA PORTATILE SANIFICANTE - 499055005

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM499055005 UV-BAR LAMPADA PORTATILE SANIFICANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000401331

Codice prodotto

MEM499055005

Cod. produttore

499055005

Produttore

MEM

UV-BAR: Lampada portatile sanificante con tecnologia LED UV-C, per sanificare il 99,9% di batteri e virus. Batteria al litio ricaricabile con USB. Con 6 LED UV-C (253, 7nm) per la sanificazione di oggetti e superfici. Sanificica il 99% di virus e batteriin 1 Minuto a distanza di 15-20cm. Sistema di spegnimento di sicurezza con accelerometro, per evitare il contatto accidentale con gli occhi. Ideale per sanificare tutte le superfici non lavabili, guardaroba, cassetti, ecc. Grazie al suo design innovativo, al peso molto contenuto e alla struttura in alluminio, particolarmente indicata per l'utilizzo in viaggio. Cavetto USB incluso