MELCHIONI SPA - MEM530134329 LU METRO UNI-T DIGITALE UT-38O CON CAVO - 530134329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6935750538203
Codice prodotto
MEM530134329
Cod. produttore
530134329
Produttore
MEM
UT382 LuxmetroI misuratori di luce della serie UT380 misurano l'intensit della luce e visualizzano i risultati in Lux o FC. Ha un'elevata frequenza di campionamento di 100/s.Il basso consumo energetico della serie UT380 consente fino a 200 ore di funzionamento continuo. I risultati possono essere archiviati all'interno del dispositivo e trasferiti al PC per ulteriori analisi, stampa e SpecificationsResolutionUT382Illuminance measurement (Lux)20 Lux(3%+20)200 Lux(3%+8)2000 Lux(3%+8)20000 Lux(3%+8)Illuminance measurement (Fc)2 Fc20 Fc200 Fc2000 FcFeaturesDisplay count2000Auto rangeData holdAuto power offAround 10 minutesLow battery indicationAround 7.1VMAX/MIN modeData storage2044USB interfaceAuto record time setupReal-time clockGeneral CharacterisiticsPower9V battery (6LF22) Display22.5mm x 32.5mmProduct colorRed and greyProduct net weight185g Product size195mm x 45mm x 26mmStandard accessoriesCarrying bag, USB interface cable, PC software CDStandard individual packingBlister, gift box, English manualStandard quantity per carton20pcsStandard carton measurement447mm x 300mm x 335mmStandard carton gross weight7kg


