MELCHIONI SPA - MEM530134340 MULTIMETRO DIGITALE UNI-T TASCABILE AUTO - 530134340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012301618
Codice prodotto
MEM530134340
Cod. produttore
530134340
Produttore
MEM
UT120A Multimetro digitale tascabileI multimetri della serie UT120 sono progettati per fai-da-te e ingegneri elettronici per la risoluzione dei problemi di sviluppo di sistemi elettronici e circuiti elettronici. un multimetro semplice e portatile per ogni ingegnere elettronico.SpecificationsRangeUT120ADC voltage (V)600V(0.8%+1)AC voltage (V)600V(1.2%+3)Resistance ()40M(1%+2)Frequency (Hz)100kHz(0.5%+3)FeaturesDisplay count4000Auto rangeDuty cycle0.1%~99.9%DiodeAuto power offAround 30 minutesContinuity buzzerLow battery indication2.4VData holdRelative modeInput impedance for DCVAround 10MGeneral CharacteristicsPower3V battery (CR2032)Display43mm x 22mmProduct colorRed and greyProduct net weight76gProduct size110mm x 58.2mm x 10.8mmStandard accessoriesBattery, carrying caseStandard individual packingBlister, English manualStandard quantity per carton100pcsStandard carton measurement750mm x 275mm x 490mm (0.1CBM per export carton)Standard carton gross weight20kg


