pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530134373 MINI LU METRO DIGITALE UNI-T DA 0-9999LU - 530134373

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530134373 MINI LU METRO DIGITALE UNI-T DA 0-9999LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6935750538302

Codice prodotto

MEM530134373

Cod. produttore

530134373

Produttore

MEM

UT383 Mini LuxmetroUT383/UT383BT pu misurare efficacemente l'intensit della luce e visualizzare i risultati in unit di Lux o FC sullo schermo.Applicazioni:Impresa di alleggerimento, agricoltura e zootecnia, impresa mineraria, laboratorio, ufficio, casa, costruzione di lampioni e altri.SpecificationsUT383Illuminance measurement (LUX)0~199,900LuxIlluminance measurement (FC)0~18,500FcAccuracy0~9999Lux/0~999Fc: (4%+8)10000Lux/1000Fc: (5%+10)100000Lux/9999Fc: (5%+10)Resolution1Lux (0~9999Lux)10Lux (10,000Lux)100Lux (100,000Lux)1Fc (0~9999Fc); FC=Lux/10.7610Fc (10,000Fc); FC=Lux/10.76Sampling time0.5sFeaturesOverload indicationOLMAX/MINData holdLCD backlightAuto power offLow battery indicationGeneral CharacterisiticsPower1.5V battery (R03) x 3Display32mm x 26mmProduct colorRed and greyProduct net weight118gProduct size160mm x 50mm x 28mmStandard accessoriesBatteriesStandard individual packingBlister, English manualStandard quantity per carton40pcsStandard carton measurement505mm x 330mm x 280mmStandard carton gross weight8.42kg