MELCHIONI SPA - MEM530134502 MULTIMETRO ANALOGICO PROFESSIONALE CON B - 530134502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005301345029
Codice prodotto
MEM530134502
Cod. produttore
530134502
Produttore
MEM
Il multimetro analogico ice mod. 680/R uno strumento professionale ad alta precisione:: si tratta del modello che ha fatto la storia, non solo di ICE strumentazione, ma di tutto il settore degli strumenti di controllo e misurazione.680/R ancora prodotto con le stesso design di quando stato realizzato negli anni sessanta, non per semplice gusto delle forme di archeologia industriale ma perch sarebbe difficile trovare un motivo razionale di miglioramento: 680/R continua ad essere limmagine della funzionalit associata alla precisione.Specifiche tecniche:sensibilit 20 kohm dc / 4 kohm ac.precisione v 2% fondoscala.precisione a 2% fondoscala.precisione ohm 2% dell' ampiezza angolare della scala.portata v dc 100 mv, 2, 10, 50, 200, 500, 1000 v.portata a dc 50, 500 a, 5, 50, 500 ma, 5 a.portata v ac 10, 50, 250, 750 v (2500 v con puntale opz.).portata a ac 250 a, 2,5, 25, 250 ma, 2,5 a.portata ohm x1, x10, x100, x1000 (range 0 10 mohm).capacit 22, 220, 2200, 22000 f (metodo balistico).range decibel in quattro portate -10 62 db.protezione galvanometro con diodi al silicio.protezione misure in ohm con fusibile e varistori.alimentazione con pila da 9 v tipo 6f22.dimensioni 128 x 96 x 35 mm, peso 300 g.Funzioni speciali:- prova di continuit mediante buzzer.- provadiodi, provatransistor, provaled e provapile 1,5 e 9 v.- prova lowohm 0 500 ohm.Accessori in dotazione:coppia puntali, cavalletto lowohm, fusibile di ricambio, custodia antiurto a doppio fondo per l' alloggiamento delle dotazioni e maniglia per il posizionamento dello strumento con un angolo di 45, manuale di istruzioni.Funziona con batterie modello LR14 tipo C 'mezza torcia'


