MELCHIONI SPA - MEM531811929 TELEFONO CON TELEC MANDO PER CHI MATE DI - 531811929

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015908730203
Codice prodotto
MEM531811929
Cod. produttore
531811929
Produttore
MEM
Brondi Super Bravo PlusCon telesoccorso e combinatore telefonico per chiamata ai numeri telefoniciimpostati tramite richiesta di aiuto effettuata tramite il telecomando o tasto sos con 3 tastifotografici a chiamata direttanon si avranno pi problemi a comporre il numero telefonico desiderato grazie ai tasti grandi eparlanti che ripetono il numero del tasto premutoannuncia vocalmente il numero di chi sta chiamando (con servizio identificativo del chiamanteattivato) dei nomi presenti in memoriaquando premuto per pi di 2 secondi il telefono emetter un forte segnale acustico per quindicisecondi, successivamente se lallarme non viene interrotto (ripremendo il tasto sos sul telecomando)inizier a comporre i numeri di telefono pre-registrati (fino a 30 numeri) annunciandoil messaggio di aiutodal telecomando anche possibile attivare il vivavoce e rispondere ad una chiamata in arrivorestando a qualche metro di distanza dal telefono.Caratteristiche fino ad una distanza di 50m dal telefono con il telecomandochiami automaticamente i numeri pre-programmati per chiedere soccorso possibilit di rispondere ad una chiamata con il telecomando funzione vivavoce ad alta sensibilit display illuminato e tasti extra-large alto volume di ascolto e degli squilli tasti e rubrica parlanti identificativo del chiamante indicatore di chiamata ad alta visibilit annuncia il nome di chi sta chiamando rubrica alfanumerica: 30 memorie aiuto vocale per la programmazione installabile anche a muro 2 tasti di memoria diretta con foto compatibile con gli apparecchi acustici


