MELCHIONI SPA - MEM550111011 AMPLIFICATORE STEREO DA 120W (2 X 60W) C - 550111011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012173680
Codice prodotto
MEM550111011
Cod. produttore
550111011
Produttore
MEM
Amplificatore Stereo da 4Ohm con una potenza di 120W (2 x 60W), adatto sia in sistemi PA, che come Karaoke o in ambito Home HiFi dove consente di ottenere il suono perfetto per sistemi home theater. Elegante pannello frontale nero specchiato con retroilluminazione Blu, integra un lettore multimediale USB che consente di riprodurre brani MP3 direttamente da un dispositivo USB /HDD esterno. La Connettivit Bluetooth, controllo di Bassi/Alti/Eco, due ingressi per microfono, due ingressi di linea R/L, un ingresso Phono ed unuscira di linea R/L, completano le dotazioni di questo versatile amplificatoreCaratteristiche: Uscite Diffusori: Stereo, 2 x 60W Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth per lo streaming audio Porta USB Display a colori Controllo: Bassi/Alti/Eco Due Ingressi di linea R/L RCA Un Ingresso Phono R/L RCA Un uscita di linea R/L RCA Due ingressi per microfono con Jack da 6.3mm Opzioni di riproduzione: Streaming BT, USB, Ingressi jack da 6,3mm e LINE RCA Uscita diffusori: Serraggio a vite combinato con attacco a banana Potenza di uscita: 120W (2 x 60W) Impedenza: Adatto per carichi da 4 a 8 Ohm Livello di ingresso: linea 320mV, 47kohm Alimentazione: 220-240 V CA 50 Hz Dimensioni (L x P x A): 280 x 280 x 108 mm Peso: 2.7 KgCod. 550111011


