pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550718533 DIFFUSORI COPPIA BOX BASS REFLEX 50W NER - 550718533

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550718533 DIFFUSORI COPPIA BOX BASS REFLEX 50W NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012094282

Codice prodotto

MEM550718533

Cod. produttore

550718533

Produttore

MEM

Coppia diffusori PA da interno/esterno di alta qualit, utilizzabili per installazioni su linea con trasformatore 100V e compatibili con sistemi a 8. Classificati IP44 per applicazioni anche esterne in luoghi riparati. Il design simmetrico, semplice ed elegante, permette di installare i diffusori sia in verticale che orizzontale. Inoltre, il robusto cabinet, la griglia protettiva in metallo ed i supporti ad U in dotazione li rendono adatti a qualsiasi ambiente ed esigenza di sonorizzazione. presente sul retro dei diffusori un selettore per il settaggio dellimpedenza (8Ohm o 100V) e il Vantaggio in uscita. Nella modalit 8Ohm, per uso HiFi la potenza in uscita di 70W (30W RMS), in modalit 100V possibile selezionare una potenza di uscita da 1-2-4-8-15W.Lalta efficienza e la configurazione Bass Reflex conferiscono un suono caldo e potente insieme a frequenze alte cristalline grazie al tweeter di alta qualit e la bobina annegata in ferro fluido per migliorarne il raffreddamento. Adatti a molteplici ambiti applicativi PA e Home, dove sia necessaria una diffusione uniforme e qualitativa di voce e suono, come ad esempio: sale riunioni, sale conferenze, locali pubblici, pub, ristoranti, terrazze, scuole, uffici, studi professionali, installazioni Home HiFi e filodiffusione.Caratteristiche:  Potenza nominale: 30W a 8  Potenza musicale: 70W a 8  Potenza a 100V selezionabile: 1-2-4-8-15W Risposta in frequenza: 90HZ 18KHZ Tweeter: 13mm / 0.51 Woofer: 13cm / 5.1 Efficienza: (1W-1M): 87dB Impedenza / potenza: 8 /70W - 100V/15W Grado di protezione IP: IP44 Colore: nero Dimensioni (LxAxP): 180x250x163mm Peso: 3.8Kg.Cod.: 550718533EAN: 8006012094282