MELCHIONI SPA - MEM550718536 DIFFUSORI COPPIA PASSIVI 2 VIE 120W 6.5 - 550718536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012172768
Codice prodotto
MEM550718536
Cod. produttore
550718536
Produttore
MEM
Coppia altoparlanti Hi-fi da 4Ohm 120W (60W RMS), della linea professionale MKC Deep Sound. Alta qualit Hi-fi sia in ambito domestico che per utilizzi commerciali come: aule, negozi, ristoranti, conference e ovunque sia richiesta una riproduzione sonora chiara e qualitativa.La scelta dei componenti e lo studio costruttivo insieme al crossover finemente sintonizzato restituiscono la voce del canto con acuti chiari e cristallini ed un basso naturale e di grande risonanza.Il tweeter a cupola in seta da 1 - 25,4mm garantisce alti chiari fino a 20KHz ed Il cono del woofer in Kevlar da 6,5 - 165mm con riduttore di fase, assicura la qualit di riproduzione delle frequenze medio-basse con grande effetto spaziale.Il design del cabinet sempre importante per lestetica e la resa di un diffusore Hi-fi, per questo i diffusori MKC della Linea Deep Sound offrono una finitura curata ed elegante adatta a molteplici contesti, sia residenziali che professionali, senza rinunciare alla potenza e alla definizione del suono. Caratteristiche tecniche: Struttura e dimensione dell'altoparlante Sistema: 2 Diffusori a 2 vie Struttura del cabinet: MDF Impiallacciato stampa legno Diffusori: Tweeter da 1 e Woofer da 6.5 Dimensioni Deflettore: L. 15mm x A. 15mm x P. 15mmFinitura: Colore Ciliegio Dimensioni: A. 330 L. 195 P. 241mm Peso Netto: 11Kg. (la coppia) Peso lordo: 12.7Kg. (la coppia)Tweeter Diametro Driver: 1 25.4mm Diametro Bobina: 1 25.4mm Diametro Magnete: 2.76 70mm Peso Magnete: 149g/5.3ozWoofer Diametro Driver: 6.5 165mm Diametro Bobina: 1 25.5mm Diametro Magnete: 3.94 100mm Peso Magnete: 614g/21.6ozParametri Impedenza: 4 Ohms Potenza Musicale: 120 Watts Potenza nominale: 60Watts Capacit di Potenza in ingresso: 20~120 Watts Sensibilit: 88dB2dB Risposta in frequenza: 48Hz~20KHz Frequenza Crossover: 3500Hz


