MELCHIONI SPA - MEM550719042 DIFFUSORI COPPIA RETTANGOLARI DA INCASSO - 550719042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012095494
Codice prodotto
MEM550719042
Cod. produttore
550719042
Produttore
MEM
Coppia diffusori PA due vie da interno di alta qualit, utilizzabili per installazioni in controsoffitti su linea con trasformatore 100V e compatibili con sistemi a 8. Il design simmetrico, semplice ed elegante, in un robusto cabinet, la griglia protettiva li rendono adatti a qualsiasi ambiente ed esigenza di sonorizzazione. presente sul fronte dei diffusori un selettore per il settaggio dellimpedenza (8Ohm o 100V) e il Vantaggio in uscita. Nella modalit 8Ohm, per uso HiFi la potenza in uscita di 50W (25W RMS), in modalit 100V possibile selezionare una potenza di uscita da 1-2-4-8-15W.Fissaggio semplice e veloce con 4 alette a bandiera: spessore massimo permesso del controsoffitto e di 4 cm, il foro per il montaggio richiede misure: (LxAxP): 142 x 209 x 65mm.Adatti a molteplici ambiti applicativi PA e Home, dove sia necessaria una diffusione uniforme e qualitativa di voce e suono, come ad esempio: sale riunioni, sale conferenze, locali pubblici, pub, ristoranti, terrazze, scuole, uffici, studi professionali, installazioni Home HiFi e filodiffusione.Caratteristiche: Potenza nominale: 25W 8 Potenza musicale: 50W 8 Risposta in frequenza: 50HZ 21KHZ Impedenza: 8 / 667 / 1250 / 2500 / 5000 / 10000 Ohm Potenza uscita a 100V: 15W / 8W / 4W / 2W / 1W Tweeter a cupola in neodimio: 13mm / 0.51. Woofer in polipropilene: 13 cm / 5.1 Efficienza: (1W-1M): 87dB Dispersione orizzontale 1000Hz: 130 Colore: bianco Dimensioni (LxAxP): 169,5 x 236,8 x 74mm Dimensioni Foro (LxAxP): 142 x 209 x 65mm Peso: 1.95Kg.Cod.: 550719042EAN: 8006012095494


