MELCHIONI SPA - MEM550923005 CONSOLLE DJ CON PIATTO SINGOLO 172.719 - 550923005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693272338
Codice prodotto
MEM550923005
Cod. produttore
550923005
Produttore
MEM
Questa consolle da tavolo dotata di un lettore cd, uno slot usb e sd card per facilitare la riproduzione di file mp3. anche possibile memorizzare 20 brani, cue point ( punto di riferimento ) , o loop ( ripetizione) .utilizzando la funzione auto cue si ottiene un tempo di avvio pi veloce su ogni traccia. la consolle molto versatile e dotata di funzioni : fader start, scratch, brake , reverse and repeat . adatto per il dj mobile e pu essere utilizzato in bar, club, a casa, ecc effetti gratta e reverse dsp controllo regolabile +/- passo (4,8 e il 16%) riproduzione: cd, mp3, usb (max. 32gb), sd, sdhc supporta dischi rigidi esterni (fat 16/32) ricerca della cartella modalit di riproduzione continuo / singolo contatore bpm (tap) intergrato sistema anti-shock di 20 secondiinformazioni aggiuntiveanti-shock (secondi) 20risposta in frequenza 20hz - 20khzpitch bend +/- 4/8/16%cursore del pitch +/- 16%livello di uscita 1valimentazione 220-240vac / 50hzconsumo 20wdimensioni 290 x 226 x 107 mmpeso 2,1 kgcolore nero


