MELCHIONI SPA - MEM550923100 CONTROLLO VOL ME DA INCASSO 50W PER MPIA - 550923100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693276480
Codice prodotto
MEM550923100
Cod. produttore
550923100
Produttore
MEM
Controllo del volume mono/stereo da incasso con piastra di montaggio con una potenza di 50W. Adatto per la regolazione del volume per singola zona di impianti audio 100V in filodiffusione.Caratteristiche: Comando regolabile a 10 livelli di volume eposizione off Colore bianco (ral9010) Pannello frontale in plastica, manopola e piastra di montaggio Profondit di montaggio: 62 mm Connessione: a vite Terminali Stereo Potenza max. 50W Dimensioni (L x A x P): 80 x 115 x 70 mm Peso: 35 GrCod. 550923100SKU: 952.570EAN: 8715693276480


