pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923150 SET 2 DIFFUSORI ATTIVO-PASSIVO WOOFER WI - 550923150

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923150 SET 2 DIFFUSORI ATTIVO-PASSIVO WOOFER WI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693296709

Codice prodotto

MEM550923150

Cod. produttore

550923150

Produttore

MEM

Set di altoparlanti a 2 vie di alta qualit per uso interno ed esterno IPX5. Prova lo streaming di musica wireless in tutta la casa o in ufficio con questi altoparlanti wireless ad alte prestazioni. La serie di altoparlanti WCS si collega al router wireless di casa e consente di trasmettere musica in streaming direttamente dal dispositivo. Dotato di funzione WI-FI per collegare il set di altoparlanti alla rete domestica e riprodurre musica con qualsiasi lettore supportato da Airplay, DLNA (Android) o Qplay. possibile combinare pi set di altoparlanti per una configurazione multi-room. presente anche il ricevitore BT integrato per lo streaming di musica direttamente dal tuo smartphone. Caratteristiche: Il Set composto da un diffusore Attivo e un diffusore passivo Funzionalit WI-FI per installazioni multi-room Ricevitore Bluetooth per streaming wireless (paring con solo due diffusori per volta)  Potenza di uscita: max. 100W (2x50W) Potenza in uscita: RMS 50W (2x25W) Diametro tweeter: 1/2 ' cupola mylar Diametro woofer: 4 ' Tweeter tipo: Dome Impedenza: 8 Risposta in frequenza: 100Hz - 20.000Hz SPL: 1W / 1m 87dB Grado di protezione IP: IPX5 Alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz (adattatore 19 V) Dimensioni per singolo altoparlante: 155 x 150 x 215mm Peso (kg): 3 Accessori: Telecomando, Cavo piattina Colore: Bianco