MELCHIONI SPA - MEM550923352 SUPPORTI TREPPIEDE PER DIFFUSORI : 2 SUP - 550923352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693054682
Codice prodotto
MEM550923352
Cod. produttore
550923352
Produttore
MEM
LS01K un Kit con due supporti a treppiede per diffusori con borsa da trasporto. Adatto per impieghi gravosi, i supporti hanno altezza regolabile e sono compatibili con qualsiasi tipo di diffusori con un diametro del foro di circa 35 mm. Realizzati in Acciaio verniciato di colore nero, questi supporti telescopici garantiscono resistenza e stabilit. Il design pieghevole consente un facile stoccaggio e trasporto. Le gambe e l'asta dei treppiedi sono bloccate in posizione con manopole girevoli facili da usare e sono dotate di un perno di sicurezza aggiuntivo per evitare cadute improvvise dell'altoparlante. Possono supportare singolarmente attrezzature fino a 30 kg di peso.Caratteristiche: Marca: Vonyx Set di 2 supporti per altoparlanti robusti, portatili e facili da installare Pieghevoli per un rapido stoccaggio e trasporto Altezza regolabile: cinque altezze bloccabili preimpostate Perno di blocco di sicurezza Costruzione in acciaio con finitura nera opaca Piedini rivestiti in gomma Inclusa custodia per il trasporto Capacit di carico: 30 kg per singol supporto Materiale: Acciaio Dimensioni piegato: 13 x 10 x 92 cm Altezza minima: 100 cm Altezza massima: 175 cm Carico Max: 30Kg. per supporto Peso del Kit: 5.7Kg. Cod. 550923352EAN: 8715693054682SKU: 180.550


