pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923397 PARTYPAR FARO PAR LED RGBW - 550923397

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923397 PARTYPAR FARO PAR LED RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693301205

Codice prodotto

MEM550923397

Cod. produttore

550923397

Produttore

MEM

PARTYPAR con LED RGBW 12x 1W offre un'incredibile emissione di luce a un prezzo imbattibile. I fantastici colori RGBW che mescolano la luce ti regaleranno un meraviglioso spettacolo visivo. L'alloggiamento, realizzato in robusta plastica, offre un'ottimasensazione estetica ed eccezionalmente funzionale e resistente. La completa integrazione DMX, la funzionalit Sound-to-Light tramite un microfono integrato e la modalit Master / Slave soddisferanno tutte le tue esigenze!Caratteristiche: Marca Max 12 LED da 1W: rossi, verdi, blu e bianchi Modalit: DMX e stand-alone Sincronizzazione: master / slave Ingresso / uscita DMX tramite connessione XLR a 3 pin Suono attivato Pannello di controllo con display a LED Sorgente luminosa: LED a colori Colori LED: rosso, verde, blu, bianco Potenza singolo LED: 1W Quantit di LED: 12 Angolo del fascio (gradi): 16 Angolo di campo (gradi): 33 Canali DMX: 7 Connettore DMX: XLR a 3 pin Modalit: Programmi automatici, DMX Assorbimento: 15W Alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz Dimensioni (L x P x A): 120 x 115 x 130 mm Peso (kg): 0,5