MELCHIONI SPA - MEM550923411 FARO PAR LED DA ESTERNO IP6O RGBW - 550923411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693301229
Codice prodotto
MEM550923411
Cod. produttore
550923411
Produttore
MEM
Faro PAR per esterni in alluminio IP65 con 7 LED RGBW 4 in 1 ad alta potenza da 7W. Ideale per illuminare un edificio o qualsiasi superficie esterna. Resistente all'acqua secondo le specifiche IP65. Include display a LED, quattro tasti funzione e connettori XLR impermeabili. Un doppio supporto assicura che il prodotto possa essere montato ovunque l'utente desideri. Nessuna ventola: il calore viene dissipato tramite l'alloggiamento in alluminio.Caratteristiche: Marchio Beamz Professional 7 LED 10 in 4 in1 Miscelazione colore RGBW Preimpostazioni di colore diverso Spettacoli pre-programmati Dimmer elettronico: 0-100% Modalit DMX e stand-alone Funzione Master / Slave Ingresso / uscita DMX tramite XLR a 3 pin Pannello di controllo con display a LED Custodia in alluminio La doppia staffa funge anche da supporto da pavimento Uso: Interno/esterno Grado di protezione IP: IP65 Connettori impermeabili Colori LED: rosso, verde, blu, bianco Potenza LED: 10W Quantit di LED: 7 Angolo del fascio (gradi): 18 Angolo dicampo (gradi): 30 Illuminazione: 14.000 lx @ 1m Canali DMX: 4 o 8 Connettore: DMX XLR a 3 pin Modalit: Programmi automatici, DMX, Master / Slave Consumo energetico: 0,7 - 0,3 A. Alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz Dimensioni (L x P x A): 170 x 225 x 205mm Peso (kg): 3.3


