MELCHIONI SPA - MEM550923457 MACCHINA PER F MO + JELLY BALL A LED 160 - 550923457

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693265699
Codice prodotto
MEM550923457
Cod. produttore
550923457
Produttore
MEM
Un prodotto due-in-uno costituito da una macchina per il fumo in combinazione con una jelly ball a led, per creare una superba produzione di fumo per piccoli ambienti. come risultato della tecnologia led, con questa palla di cristallo trasparente viene creato un effetto sbalorditivo e stupefacente. utilizzando questa combinazione, leffetto luce viene raggiunto con rapidit ed efficacia. completo di controllo remoto con 3m di cavo e un serbatoio integrato da 250ml di fluido. ideale per bar, club, a casa etc. due prodotti in uno risplendente globo in cristallo trasparente 3 led x 3w rgb macchina del fumo 700w incluso fluido per il fumo straordinari effetti luce realizzati rapidamente controllo a distanza con 3m di cavo elemento riscaldante. 700wvolume di fumo al minuto. 75 m3tempi di riscaldamento (minuti) . 5capacit serbatoio. 250mlno. di leds. 3x 3w rgbalimentazione. 220-240vac / 50hzdimensioni. 245 x 230 x 125mmpeso. 2.3kg


