MELCHIONI SPA - MEM550923513 MOTORE PER SFERA A SPECCHI CON 18 LED 15 - 550923513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693248395
Codice prodotto
MEM550923513
Cod. produttore
550923513
Produttore
MEM
Motore silenzioso alimentato a batteria sfere a specchio fino a 2 kg, munito di 18 led colorati. soprattutto al buio produce un effetto stupefacente. stand alone o ad attivazione sonora. attivazione sonora o stand alone alloggiamento in plastica moltitudine di fasci colorati alimentazione 3x batterie aadetailsa battery powered low-noise motor for mirror balls up to 2 kg fitted with 18 coloured leds. especially in the dark this produces a stunning effect. stand alone or soundactivated. soundactivated or stand aloneplastic housingmultitude of coloured beams3x aa battery poweredadditional informationno. of leds 18 rotation per minute 5~6 rpm max. weight load 2.0kg power supply 4.5v : 3xaa weight 200gr. ...


