pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923531 CONTROLLER MX A 24OCANALI. MX-024ORO 154 - 550923531

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923531 CONTROLLER MX A 24OCANALI. MX-024ORO 154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693025361

Codice prodotto

MEM550923531

Cod. produttore

550923531

Produttore

MEM

Pannello di controllo dmx con 24 canali. ideale per controllare spot per es in applicazioni live sul palco. con 48 memorie per sequenze di luce fino a 99 punti ciascuno. adatto per il montaggio in un rack da 19 '. 24 canali dmx con singoli interruttori 48 programmi con fino a 99 passi ciascuno funzioni chase, full-on, scuro, tap sync, dissolvenza, hold display a led per il programma-step dimmer, velocit-tempo e il tempo di fade collegamento per trigger esterno (pedale) i programmi possono essere completati in modo indipendente o ad attivazione sonora controllo musica tramite microfono o ingresso di linea interfaccia midi adatto per rack da 19'' (6u)informazioni aggiuntivecollegamento dmx 3-pin xlringresso midi din 5-pinrca audio input, 100mv - 1v (p-p)alimentazione 12vdc, 500ma tramite alimentatoredimensioni 483 x 264 x 90 millimetripeso 4,1 kgdetailsdmx light control panel with 24 channels. ideal to control spots for e.g. at live stage applications. with 48 memories for light sequences up to 99 steps each. suitable for mounting in a 19 'rack.24 dmx channels with individual switches48 programs with up to 99 steps eachchase functions, full-on, dark, tap sync, fade, holdled display for program-step dimmer, speed-time and fade timeconnection for external triggering (foot pedal)programs can be completed independently or sound activatedmusic control via microphone or line inputmidi interfacesuitable for 19 'mounting (6u)additional informationdmx connection 3-pin xlr midi input 5-pin din audio input rca, 100mv- 1v (p-p) power supply 12vdc, 500ma via mains adaptor dimensions 483 x 264 x 90mm weight 4,1kg